Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DSS ½” C
Atornillador de impacto muy duradero en una carcasa robusta de aleación de aluminio, con un excelente rendimiento en su clase.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente relación potencia-peso.
Hasta 685 Nm de par máximo en giro anti-horario gracias al mecanismo de impacto de doble martillo* de alto rendimiento.
Ajuste de potencia de 10 etapas con práctico cambio de giro derecha izquierda con una mano
Par de ajuste variable y fácil de usar
Construcción duradera de 2 piezas
Para un mantenimiento sencillo
Escape delantero
Dirige el aire hacia fuera del operador
- Tamaño máximo de perno recomendado: M16
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo promedio. Depende de las diferentes condiciones ambientales (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).
- Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconseja agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día y aproximadamente 2 bombeos de grasa para engranajes al mes mediante el acople engrasador.
- Acople macho no incluido en los accesorios suministrados
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!