Llave dinamométrica de 1/4"
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave dinamométrica de 1/4"
Con cuadradillo exterior intercambiable
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
- Precisión de ± 3 % del valor establecido, según la norma ISO 6789:2003
- Ajuste sencillo y preciso girando la empuñadura
- Con cabeza de carraca de dentado fino (72 dientes) para trabajar en los lugares más estrechos
- Escala en Nm y también en libras de fuerza por pie cuadrado
- La activación acústica y tangible del par de apriete evita el apriete excesivo de los tornillos
- Después del uso, suelte el resorte y ajústelo al valor más bajo
- Con certificado de calibración
Aviso
- Después del uso, afloje el muelle y colóquelo en su valor más bajo.
- Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse a intervalos regulares con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!