Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave dinamométrica compacta de 3/8"
Llave dinamométrica compacta con cuadradillo pasante de 3/8 pulgadas y cabezal de carraca
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Precisión del gatillo con un ±3 % tolerancia con respecto valor establecido en la escala.
- Mango de 2 componentes antideslizante
- Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf.-ft.
- El par se puede ajustar de forma fácil y precisa girando el mango
- Los ajustes se pueden bloquear de forma segura y desbloquear fácilmente con el pomo de bloqueo
- Clara activación de par acústica y tangible para operaciones de atornillado precisas
- Carraca de alta calidad para usar en espacios reducidos
- Embalaje de plástico robusto.
- La llave dinamométrica no tiene que ser aflojada después de su uso; es decir, no tiene que reajustarse al valor de escala más bajo
- Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario
- Recomendamos la calibración anual a través del servicio de reparación de Würth (Master Service) después de 12 meses o 5000 operaciones de atornillado
Amplia gama de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas o para industria, comercio o tecnología de anclaje
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!