Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave dinamométrica de 3/4 pulg. con llave de carraca
Llave dinamométrica larga con portaherramientas de 3/4 de pulgada
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma
- Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
- Escala fácil de leer para un ajuste exacto
- Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango
- Cumple con las disposiciones de la norma DIN EN ISO 6789-1:2017 para herramientas dinamométricas de mano
- El alargador (solo con 071471 25) permite hacer palanca de forma notable
- Versatilidad, gracias a la facilidad con la que se cambia entre apriete a derechas y a izquierdas
- Con caja de transporte robusta para almacenar el producto con total seguridad
- Incluye declaración de conformidad y número de serie
- La longitud total de 1750 mm del artículo con n.º 071471 25 se compone de los 1250 mm de largo de la llave dinamométrica y los 500 mm del alargador, que se entrega únicamente con 071471 25
- Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario
- Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.
La llave dinamométrica larga es apta para diversos usos en el sector de la automoción, en ingeniería mecánica, industria pesada, el sector del transporte y la madera de construcción. Siempre que se requiera un apriete preciso de tuercas y pernos a un par especificado.
Después del uso, suelte el resorte y ajústelo al valor más bajo
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!