Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de impacto 3/4"
Pistola de impacto de 3/4" endurecido, salida de gran torque mas eficiente y con excelente durabilidad, cuenta con gran torque para vehículos semipesados.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.
- Cuadrante endurecido de 3/4" que garantiza precisión y durabilidad.
- 3 niveles de torque ajustables para apriete.
- Salida de aire inferior diseñada para evitar molestias al operario.
- Excelente relación peso - potencia.
- Fácil de usar con conmutador de giro derecha/izquierda y gatillo ajustable.
- Mecanismo de doble martillo:
- Par elevado al arrancar con buena continuidad.
- Impacto duradero con un par constante para un trabajo prolongado.
- Aflojamiento y ajuste rápidos para un rendimiento superior.
- Construido con componentes de precisión y mecanismo de impacto.
- Un ciclo, dos golpes.
Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.
Para trabajos en los talleres mecánico y gomerías.
- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
- Colocar el dado de impacto sobre le cuadro (cabezal) con la medida deseada.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!