Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Extractor de filtros de correa
Llave especial de uso rudo para la extracción de filtros de aceite y tubos mediante correa sin dañarlos o marcarlos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Permite extraer y colocar todos los filtros circulares, tanto metálicos como plásticos.
- Ajuste rápido y firme gracias a la palanca fijadora.
- Permite su uso en lugares reducidos.
- Fabricada en acero al cromo vanadio endurecido.
- Templado y cromado para protección contra la corrosión.
- Puede expandirse hasta 11" pulgadas
- Fuerte tensión. Alta eficiencia, diseño ergonómico, simple y cómodo de operar.
- El cinturón de material especial tiene buena resistencia y no es fácil de romper.
- Ideal para la instalación filtros de aceite y de tuberías.
- Material: Acero.
- Longitud de empuñadura: 280 mm.
- Longitud de la correa: 558 mm.
- Ancho correa 1" (25 mm).
- Apertura mínima: 3/8" (6.8 mm).
- Apertura máxima: 11" (279.4 mm).
Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones ligeros, motocicletas ATV, tractores de césped, transporte público y camiones del servicio pesado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!