Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lubricante adhesivo HHS® 200
Esta grasa de mantenimiento blanca de buena calidad y larga duración con PTFE garantiza una buena resistencia a la temperatura y a la intemperie con excelentes propiedades adhesivas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Resistencia efectiva de la carga y reducción del ruido
- Elimina los crujidos y chirridos
- Elevada resistencia a la presión y buen efecto lubricante
Propiedades de hermeticidad óptimas y duraderas
- Lubricante de larga duración con excelente adherencia y excepcional resistencia a la oxidación
- Prolonga los intervalos de lubricación necesarios gracias a la resistencia al desgaste de las superficies lubricadas
- Ofrece una protección contra la corrosión duradera
- Sellado de calidad excepcional contra las inclemencias del tiempo
- Excelentes resultados de sellado frente a la humedad y la suciedad
Excelente compatibilidad con los materiales
- Protege y mantiene juntas tóricas y juntas en X
- No afecta a los materiales de base pintados
- Compatibilidad con plásticos gracias a su fórmula especial
Pigmentación especial
- Detección óptima del punto de lubricación durante las labores de mantenimiento e inspección por su pigmentación blanca
Contiene lubricante sólido de PTFE
- Reducción de la temperatura de fricción para una lubricación más prolongada
- Excelente comportamiento de los componentes en caso de emergencia y buena resistencia térmica
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para uso profesional en la lubricación de componentes móviles en los que los puntos de lubricación suelan quedar expuestos durante la realización de trabajos mantenimiento e inspecciones, como bisagras, juntas, guías deslizantes, etc.
- Agite bien antes de usar
- Limpie a fondo los puntos que vaya a lubricar antes de aplicar el producto.
- A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!