Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Lubricante adhesivo HHS 2000® PLUS
Lubricante adhesivo HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Lubricante adhesivo HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Lubricante adhesivo HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Lubricante adhesivo HHS 2000® PLUS

Lubricante adhesivo sintético y universal de altas prestaciones, con excelentes propiedades de lubricación gracias al aditivo de nitruro de boro.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
La aplicación en puntos concretos evita la emisión de ruidos


  • Elimina los crujidos y chirridos

  • Excepcionales propiedades de filtración y penetración


Resistencia a la presión y adherencia extremas


  • No provoca goteo ni mancha gracias a la adherencia inmediata al pulverizar

  • Alta resistencia a la presión para una protección fiable


Resistencia al desgaste y compatibilidad con materiales


  • El nitruro de boro permite su uso en intervalos amplios de temperatura para disfrutar siempre de una buena lubricación

  • En caso de empeoramiento de las propiedades del aceite por encima de 180 °C, el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco)

  • Sin microplásticos
Aviso
  • Se puede utilizar en el sector alimentario gracias a la certificación de la NSF

  • Producto registrado en la NSF de conformidad con las disposiciones de NSF H1: El producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas

  • Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto se usa a modo de película anticorrosiva, se debe retirar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar.
Área de aplicación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.