Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lubricante adhesivo HHS® 500
Grasa en espray EP de larga duración para una excelente protección contra la intemperie y las influencias ambientales
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Baja adherencia de polvo y suciedad
- Ideal para lubricación en exterior
- Grasa lubricante más duradera
- Excelentes resultados de sellado
- Amplía los intervalos de lubricación
Resistente al agua salada y de lluvia y a los ácidos y bases débiles
- Excelente protección contra la corrosión
- El lubricante no se elimina con el lavado
- Resistente a la oxidación
Carga de alta presión de las piezas lubricadas
- Aditivos EP (de extrema presión) para una resistencia a presiones extremadamente altas
- Extraordinaria amortiguación de vibraciones y ruido
Minimiza el desgaste y la pérdida de sustancia de los puntos de lubricación
- Reduce la temperatura de fricción que amplía el efecto de lubricación
- Poco desgaste
Sin siliconas, resinas ni ácidos
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Grasa en spray EP de larga duración con un alto factor de protección contra la intemperie y las influencias ambientales.
Producto apto para puntos de lubricación expuestos con mucha suciedad y bajo las inclemencias climatológicas, p. ej.: engranajes, rodamientos, cables de acero, balanzas de resorte, cojinetes de deslizamiento y mucho más. HHS 500 es ideal para la lubricación en exteriores gracias a su baja adherencia de polvo y suciedad. Esta grasa en espray de alta viscosidad con propiedades antidesgaste y anticorrosivas también es ideal para lubricar pernos de puertas, bisagras, rieles, cadenas, engranajes de cadena, cabrestantes, husillos, ruedas dentadas, cremalleras dentadas y mucho más.
Agite bien antes de usar. Limpie a fondo los puntos a lubricar previamente con HHS® Clean, n.º art. 089310610 A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia a una distancia de 20 a 30 cm.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!