Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lubricante adhesivo HHS® 100
Cera sintética seca y altamente resistente a centrífugas con PTFE para una baja fricción y resistencia a las condiciones climáticas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Distribución del lubricante y reducción del ruido eficaces
- Elimina los crujidos y chirridos
- Buena capacidad de arrastre y penetración, incluso en zonas de difícil acceso
- Penetración efectiva en espacios verticales para prevenir las fugas y el escape del lubricante
Repele la suciedad
- Después de la aplicación, la cera forma una capa protectora en la superficie
- El efecto de cordón protege la superficie de la suciedad y la contaminación
- Resistente a las inclemencias del tiempo
Protección y estabilidad prolongadas
- Lubricante de larga duración con excelente adherencia
- El lubricante no se descompone por cizalladura en piezas que roten, a velocidad normal o rápidamente
- Ofrece una protección contra la corrosión duradera
- Desgaste bajo en superficies lubricadas
Versátil, suave y resistente
- Protege y mantiene juntas tóricas y juntas de trébol (X-ring)
- No afecta a los materiales de base pintados
- Compatibilidad con plásticos gracias a su fórmula especial
Contiene lubricante sólido de PTFE
- Reducción de la temperatura de fricción para una lubricación más prolongada
- Buenas propiedades de funcionamiento en caso de emergencia
- Este producto no cuenta con clasificación de viscosidad
- Poco después de rociarse, el producto forma una película lubricante seca a base de cera altamente eficaz, lo que garantiza una protección óptima contra la corrosión
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para uso profesional para la lubricación en condiciones de relubricación difíciles durante el mantenimiento y la reparación, como la relubricación de cables, juntas, rieles y cadenas.
- Agite bien antes de usar
- Limpie a fondo los puntos que vaya a lubricar antes de aplicar el producto
- A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!