Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lubricante seco en spray PTFE
Lubricación en seco, no atrae la suciedad ni el polvo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Elimina chirridos y crujidos y previene la rigidez de movimientos
Ofrece una duradera protección contra el desgaste
Espesor de la película de 10 µm
Se puede utilizar incluso para tolerancias mínimas en mecánica de precisión
Altamente resistente
- Resistente a temperaturas de -180 °C a +260 °C (a corto plazo)
- Permanentemente resistente al agua, los ácidos y los álcalis
Sin aceites minerales
Sin silicona
Los fumadores deben lavarse las manos después de su uso. Fumar productos de tabaco contaminados puede causar problemas de salud.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Lubricante en seco, transparente resistente a la suciedad para cargas ligeras a medias.
Agitar brevemente antes de usar. Pulverice una capa fina en los puntos de fricción o las juntas y deje secar. Tiempo de secado para una aplicación fina: aprox. 1-2 min., tiempo de secado para una aplicación más gruesa: aprox. 5 min.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!