Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes
Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes - 1
Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes - 2
Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes - 3
Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes

Con empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Características ergonómicas óptimas


  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente

  • El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo


Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto


  • Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado


Rapidez y precisión


  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo

  • También evita que los dedos resbalen


Siempre listo cuando lo necesite


  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared


Mayor resistencia a la corrosión


  • La hoja de la llave de vaso cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión


Versátil


  • La llave de vaso con agujero interior es extremadamente versátil y especialmente adecuada para vástagos roscados salientes