Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral
Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral - 1
Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral - 2
Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral - 3
Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral - 4
Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral - 5
Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral - 6

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral

Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Características ergonómicas óptimas


  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente

  • El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo


Rápida identificación de la herramienta necesaria


  • Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado

  • Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth


Versátil


  • El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca


Velocidad y precisión


  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo

  • También evita que los dedos resbalen

  • Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste


Siempre listo cuando lo necesite


  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared


Mayor resistencia a la corrosión


  • La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Área de aplicación
① Mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia
② Forma cóncava para una ergonomía óptima
③ Símbolos de gran tamaño para encontrar rápidamente el tamaño de unidad deseado
④ Orificio pasante para guardar en un gancho de pared
⑤ Zona de giro rápido con ranuras y cuello ligero para aumentar la velocidad de trabajo y evitar que los dedos resbalen
⑦ Hoja cromada mate para una mayor resistencia a la corrosión
⑥ Punta negra para una gran precisión de ajuste
⑧ Anillo de plástico con código de color Wurth para identificar rápidamente el tamaño de accionamiento deseado
⑨Lado corto adecuado para espacios reducidos y mayor apalancamiento