Mango de fuerza telescópico
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Mango de fuerza telescópico
Diseño patentado de cabezal desmontable.
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
- Compatible con múltiples accesorios de cabezal.
- El mango de tres secciones permite ajustes de longitud de manera fácil y rápida.
Datos técnicos
- Rango de apertura: 13" - 21"
- Material: Acero al carbono
- Acabado superficial: Cromo
- Diámetro agarre: 20,4 mm
- Distancia entre posiciónes: 90 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!