Con mango de plástico bicomponente
Agarre firme, trabajo sin cansancio
Dos posiciones ajustables para la hoja de sierra
45° y 90°, incluida una para corte al ras
Manivela tensora
Mango integrado
Mango inclinado hacia la parte trasera
Filo sin obstrucciones
Tensión de la hoja de sierra
Hasta 80 kg con sistema de ajuste de juego
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!