Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP3 NR D Con válvula
Potente mascarilla desechable FFP3 con una comodidad de uso excepcional y un ajuste óptimo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Cómoda de llevar incluso para los usuarios que llevan gafas, gracias a los materiales suaves y a su forma especial, que hace que el flujo de aire salga hacia abajo durante la exhalación
- Reducida resistencia a la exhalación y fácil liberación de la humedad y el calor gracias a la cómoda válvula de exhalación
- La clase de filtro se indica en la mascarilla para una mejor identificación
- Protección perfecta gracias a un ajuste óptimo en la cara
- Mejor sujeción gracias a la pinza para nariz insertada en el material filtrante
- Banda elástica entrelazada para la cabeza
- Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima
Protege contra partículas peligrosas/tóxicas, polvo, aerosoles líquidos y sólidos, neblina y humo, así como sustancias carcinógenas, enzimas y microorganismos (virus, bacterias, hongos) hasta 30 veces el valor límite, p. ej., durante el amolado y procesamiento de hayas, robles y madera tropical, cuando se trabaja con amianto, al soldar o durante la manipulación de bacterias, virus, moho y esporas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!