Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Masilla de imprimación de capa gruesa
Protección contra la corrosión con excelente relleno y cobertura en superficies metálicas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelentes propiedades adhesivas
- Se adhiere al aluminio, las chapas sin revestir y galvanizadas, la pintura antigua, etc.
- También se adhiere con compuestos selladores de PU y polímero MS
Protección ante la corrosión de larga duración
Secado rápido
Excelente comportamiento de estiramiento y dispersión
Resistencia térmica de hasta 110 °C
Muy fácil de lijar
Conformidad con VOC
- Menor contenido de disolventes
- Cumple con las disposiciones VOC más exigentes incluidas en la Directiva VOC (1999/13/CE)
Se puede utilizar en superficies galvanizadas y galvanizadas por inmersión en caliente posteriormente a un pretratamiento con limpiador de cinc en determinadas condiciones. Después de utilizarla, coloque la lata boca abajo y pulverice hasta que la válvula quede vacía.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para reparaciones profesionales de desigualdades de pequeña envergadura, rayaduras y marcas de lijadura (reparaciones localizadas, labores de rectificación de accidentes, reparaciones en carrocería, pinturas, etc.).
La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Lije ligeramente las superficies problemáticas. Agite bien antes de usar. Aplique una capa fina para el primer revestimiento de spray. Respete el tiempo de evaporación. Se puede cubrir con pintura tras aproximadamente 15 minutos con todos los sistemas de pintura de revestimiento al agua de 1 o 2 componentes convencionales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!