Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Medidor de distancia láser LDM 30M
Medidor de distancia láser preciso, rango de medición de hasta 30 m
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Especificaciones técnicas (precisión de ±1,5 mm, rango de 30 m) de conformidad con la norma ISO 16331-1
Carcasa de 2 componentes, dispositivo resistente y práctico
Protección contra impactos con componentes blandos de gran grosor
Excelente resistencia
Protegido del polvo y salpicaduras de agua
Gran pantalla iluminada de 3 líneas
Excelente legibilidad
Tornillo para trípode de ¼”
Permite realizar mediciones precisas desde el trípode
Apagado automático del haz de láser y apagado del dispositivo
Unidad intercambiable
m/pulgadas/pies/; decimal y fraccionario
Seguimiento (medición continua)
Seguimiento de distancia máx./mín.
Indicación por pitido
Funciones
- Medición única de distancia
- Seguimiento
- Suma
- Radiación láser, no mire fijamente al haz, producto láser de clase 2
- Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!