Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Medidor de distancia láser LDM 50S
Medidor de distancia láser preciso, rango de medición de hasta 50 m
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Especificaciones técnicas (precisión de ±1,5 mm, rango de 50 m) de conformidad con la norma ISO 16331-1
Carcasa de 2 componentes, dispositivo resistente y práctico
Protección contra impactos con componentes blandos de gran grosor
Gran pantalla iluminada de 4 líneas
Excelente legibilidad
Nivel de referencia cambiable
- Permite realizar mediciones desde el borde delantero de la herramienta de medición
- Permite realizar mediciones desde el borde trasero de la herramienta de medición
- Permite realizar mediciones desde el centro de la rosca del trípode
Pieza de extremo multifuncional
Permite realizar mediciones de ranuras y esquinas
Tornillo para trípode de ¼”
Permite realizar mediciones precisas desde el trípode
Apagado automático del haz de láser y apagado del dispositivo
4 medidores de inclinación de 90°
Nivelación, medición de inclinaciones o pendientes de techos
Unidad intercambiable
m/pulgadas/pies/; decimal y fraccionario
Seguimiento (medición continua)
Seguimiento de distancia máx./mín.
Temporizador (activación automática)
Indicador de pitido
Permite activar y desactivar
Funciones
- Medición única de distancia
- Cálculo de área
- Cálculo de volumen
- Pitágoras (individual/doble indirecto)
- Suma y resta
- Inclinómetro
- Memoria (99 posiciones)
- Radiación láser, no mire fijamente al haz, producto láser de clase 2.
- Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!