Ropa de trabajo Pantalones de trabajo
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
- Tejido: 65 % de poliéster, 35 % de algodón, aprox. 190 g/m² Sarga tejida 21X21/108X58
- Color: Azul marino
- Dos bolsillos laterales
- Un bolsillo en la cadera
- Bolsillo en una pierna
- Cintura elástica regulable
- Talla: S-2XL (38/40/42/44/46)
- Cinta reflectante en la pierna (5359 501 101-105 con cinta reflectante, 5359 502 101-105 sin cinta reflectante)
Área de aplicación
Metal, Construcción, Auto, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!