Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Pasta de cobre CU 800

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pasta de cobre CU 800

Pasta de cobre antigripante altamente adhesiva, hidrofugante y anticorrosiva muy resistente a las altas temperaturas y las altas presiones

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Altamente resistente


  • Se puede utilizar a temperaturas de entre -20 °C y +1200 °C para la lubricación en seco

  • Resistente al agua y a las bases y los ácidos diluidos


Efecto de lubricación bueno y duradero


Proporciona una protección duradera contra las incrustaciones y el agarrotamiento, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión y la corrosión por fricción.



No contiene silicona ni AOX

Aviso

No aplicar a discos de freno ni forros de freno. No contiene silicona ni AOX

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.