Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gel decapante para soldadura de acero inoxidable
Producto ideal para limpiar superficies de acero inoxidable.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Paquete de 1 kg
- Fácil aplicación
- Período de activación corto
- No gotea
- Excelente adherencia
- Contiene menos gases nítricos
Siempre use ropa protectora. Producto altamente tóxico.
Aserraderos de acero inoxidable
Agite antes de usar. Aplique después de que la soldadura se haya enfriado a temperatura ambiente. Evite temperaturas por debajo de 5 °C. Limpie el cordón de soldadura con un cepillo de acero inoxidable y luego aplique una capa de pasta relativamente gruesa. Para los aceros AISI 304 y 316, deje que la pasta trabaje durante 60 minutos. En el caso de los aceros con aleaciones más altas o aleaciones de molibdeno, puede que sea necesario ampliar el período de acción, incluso hasta 24 horas en algunos casos. Limpie cuidadosamente con un cepillo húmedo de acero inoxidable y luego enjuague bien con agua. Entonces, el cordón estará limpio y brillante con mejor protección contra la corrosión.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!