Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo autoperforante pias®, cabeza plana con impronta AW
De acero inoxidable A2. Para montaje de perfiles de aluminio en bases de aluminio, 3 mm, en el área sin autorización <
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Reducción del tiempo de montaje en más de un 50 % gracias a la punta broca
- Perforación sin punteo central
- Conformación de roscas
- Fijación
Todo en una sola operación
Transmisión de par óptima adicional gracias a la impronta AW
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!