Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pintura en espray, altas temperaturas
Pintura al acrílico en spray con una adherencia y una resistencia a las altas temperaturas excelentes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Condiciones de prueba: 20 °C y 60 % de humedad.
Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto. Para obtener más información, consulte la información del producto.
- Motor
- Chimeneas o dispositivos de calefacción
- Horno
- Chimeneas, etc.
Ventaja
- Amplia variedad de usos
- Buena cobertura
- Fácil aplicación
- Excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
- Alta resistencia a la temperatura; estable a 320 °C; tiempo de exposición corto a 600 °C
- La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Agite bien antes de usar.
- Distancia de pulverización: 20-25 cm
- En función del espesor de la capa. Después de 5-10 minutos de secado, calentar a 150 °C durante 60 minutos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!