Pinza para conectores de combustible
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pinza para conectores de combustible
Desconecte rápidamente los accesorios de combustible, EVAP y DEF con conectores tipo botón.
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
- Pinza para conectores de combustible 91952 180 001 1
- Funciona con ciertas conexiones eléctricas del automóvil.
- El tamaño compacto se adapta de forma segura a la palma de la mano.
- Cabeza giratoria de 180 grados.
- Mordazas pivotantes accionadas por resorte para una maniobrabilidad mejorada.
- Agarre antideslizante de PVC de doble inmersión.
Datos técnicos
- Apertura de la mandíbula: 43 mm
- Longitud total: 130 mm
- Material mordaza: Acero
- Dureza acero mordaza: 55-70 HRA
- Cuerpo: ABS
- Agarre: Revestimiento de PVC
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!