Pistola de calafateo neumática
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pistola de calafateo neumática
Pistola de cartuchos robusta con cilindro de acero para aplicar productos en cartuchos.
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
Diseño ergonómico con cuerpo de aluminio
- Ligera
- Manejo sencillo
- Gran equilibrio
Gatillo con gran sensibilidad
Proporciona un excelente control de la aplicación
Vástago de acero de fácil mecanización
- Alta resistencia
- Alta duración
AvisoLa presión de trabajo recomendada para aplicar selladores es de 4,5 bar (65 PSI).
Área de aplicaciónIdeal para el sellado de juntas en materiales de madera, compuestos, vidrio, goma y plástico
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!