Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de impacto a batería BIW 18BL
Llave de impacto muy potente a batería y con un par alto. Apto para tornillos de diámetro máximo M22
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Motor sin escobillas eficiente y con escasos requisitos de mantenimiento
Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor
Par máximo de 1000 Nm
para aplicaciones de atornillado pesadas
1/2 pulg. (cuadradillo exterior de 13 mm con anillo de sujeción)
Para una aplicación de par más eficiente y una excelente retención del vaso
Luz LED integrada
Se enciende durante los trabajos en espacios con escasa iluminación
Mango con diseño ergonómico
Mango de forma ergonómica y fina con agarre suave para una sujeción firme y segura
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!