Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pistola Top Gun Turbo
Herramienta neumática utilizada para la limpieza de una grand variedad de superficies, incluyendo superficies, incluidos los lugares de difícil acceso, y con efecto tornado.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Alto poder de limpieza.
- Ahorro de producto limpiador.
- Limpieza de zonas con difícil acceso.
- Aplicación rápida y eficaz.
- Fácil manipulación.
- Cuerpo de aluminio.
- Efecto “Tornado” a través de un tubo flexible giratorio con protección contra el desgaste por fricción.
- Recipiente graduado translúcido con una capacidad de 1000mL.
- Presión de trabajo: de 6,0 a 10,0 bar.
Limpieza de sofás, interiores de coches (alfombras, asientos y techo), conductos de ventilación, entrada del depósito de combustible, y zonas de difícil acceso.
1. Llene el depósito de la pistola con agua y UNIVERSAL CLEANER (0893 118 861), respetando los niveles de dilución indicados en la etiqueta.
2. La presión de la línea de aire comprimido debe estar entre 6 y 10,0 bar (87 a 145 psi).
3. Presione el gatillo y proceda a rociar el producto sobre la superficie con un movimiento circular. Mantenga la boquilla a una distancia de 1 a 3 cm de la superficie.
Nota: Para esta operación la válvula de flujo debe estar abierta en la posición vertical.
Eliminación de la suciedad:
1. Poner la válvula de flujo en posición horizontal (cerrada).
2. A continuación, siga el mismo procedimiento de pulverización.
Nota: Cuando se presiona el gatillo con la válvula de flujo cerrada (posición horizontal) se crea un efecto similar al de un tornado, obligando a la suciedad a salir de la superficie.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!