Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pistola de limpieza neumática TOP Gun
Pistola de limpieza profesional para la limpieza de superficies en el vehículo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Limpieza completa y eficaz
- La microatomización da como resultado un uso eficaz del producto de limpieza
- Posibilidad de regulación manual del suministro de aire y producto de limpieza.
Funcionamiento seguro, fiable y sin problemas
- El sistema de accionamiento mediante rodamiento de bolas genera un efecto arremolinante.
- Desgaste y mantenimiento bajos
Conexión de unión flexible ideal para lugares de difícil acceso
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Apta para la limpieza de tapicería y alfombras, paneles interiores de puertas, marcos de puertas, cabinas y llantas.
Elimina fácilmente manchas, la coloración amarillenta causada por la nicotina, huellas de pisadas, restos de sal para carretera, pelo de perro y demás suciedad del interior y el exterior del vehículo.
Limpie previamente la superficie en cuestión con una aspiradora o con un cepillo.
A continuación, rellene el recipiente de la pistola TOP Gun con el limpiador pertinente en la proporción de mezcla recomendada y conecte la pistola TOP Gun al aire neumático (alimentación óptima: 8 bares). Coloque la válvula de bola en la posición vertical de encendido ("ON") y limpie el material despacio y de manera uniforme con movimientos circulares. Para secar, coloque de nuevo la válvula de bola en la posición vertical de apagado ("OFF"), en la que solo se expulsa aire de la pistola de limpieza. Si el material sigue húmedo, puede secarse con un paño.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!