Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Atornillador de impacto de aire comprimido DSS 1/2'' Standard
Destornillador de impacto de excelente calidad en una carcasa de aleación de aluminio robusta, con un excelente rendimiento en su categoría
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excepcional relación peso-potencia
Hasta 860 Nm de par máximo en desatornillado gracias al mecanismo de impacto de doble martillo de altas prestaciones.
Selección de potencia en 6 etapas con cambio entre atornillado y desatornillado cómodo con una sola mano
Ajuste óptimo a la aplicación correspondiente, que también facilita el uso.
Manejo cómodo con mango ergonómico
Mango ergonómico revestido de goma, centro de gravedad y manejo equilibrados
Salida de aire en el mango
Expulsa el aire en sentido opuesto al del usuario y la zona de trabajo
- Tamaño máximo de perno recomendado: M16
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- El par de funcionamiento es el que se suele obtener en condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales, muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).
- Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconseja agregar un poco de aceite cada día y aproximadamente 2 bombeos de grasa para engranajes al mes por el engrasador.
- Conector macho no incluido en el contenido
Perfectamente adecuado para cambios de rueda en vehículos de pasajeros.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!