Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Plaquita helicoidal W.TEC® INSERT COIL con rosca fina continua
Cumple con las disposiciones de la norma DIN 8140. Con diámetro exterior reducido para facilitar el montaje. ara conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con rosca de calibre exacto "libre" ("FR"). De acero inoxidable.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos


Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste
- En materiales metálicos de baja resistencia
- En plásticos
Distribución óptima de la fuerza
La flexibilidad de los macho de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos
El macho roscado se asienta firmemente
El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión
Mayor resistencia a la corrosión
Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso
Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el roscado o ambos
Los costes se reducen al mínimo
Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación
La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.
Una rosca resistente en 4 pasos:
Paso 1:
Perfore un orificio o perfore la rosca dañada
Paso 2:
Practique una rosca de sustentación
- Para ello, practique una rosca con un macho de roscar estándar,
O bien
- Utilice un macho de roscar de conformación sin practicar rosca para conseguir una rosca de sustentación aún más resistente
Paso 3:
Coloque el macho roscado
- Es posible montar la plaquita helicoidal tanto a máquina como a mano con el dispositivo atornillador correspondiente.
Paso 4:
Rompa el pasador
- Rompa el pasador de conexión golpeando con suavidad el punto de rotura predeterminado con un extractor de pasadores. Seguidamente, extráigalo. También hay disponibles extractores de pasadores para producción en serie.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!