Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
PLACA TRASERA DE GANCHO Y BUCLE, VARIOS ORIFICIOS, ESTABLE 150 mm (6")
Cumple los retos más exigentes al realizar operaciones de pulido. Para uso exclusivo con pulidora excéntrica (doble acción).
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Rosca de conexión M8
Sujeción firme y segura
Moldeado de uretano suave
Ofrece un pulido suave, con la mayor capacidad de nivelación para obtener un acabado más claro
Nivel de flexión equilibrado
Evita que el borde de la almohadilla ruede por debajo y mantiene un contacto mucho más uniforme con la superficie de la pintura
Gran estabilidad
Proporciona un funcionamiento estable y de baja vibración al pulir
Diseño innovador
El patrón de varios orificios ayuda a mantener la temperatura baja y eliminar eficazmente el polvo de la superficie
Ahorro de tiempo
El gancho y bucle permiten un montaje rápido
Extremadamente duradera
La vida útil del gancho supera los 5000 cambios de almohadilla
Recomendado para fijar almohadillas de pulido en aplicaciones de cuidado del automóvil.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!