Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 1/2'' PLUS
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 1/2'' PLUS - 1
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 1/2'' PLUS - 2
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 1/2'' PLUS - 3
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 1/2'' PLUS - 4
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 1/2'' PLUS - 5
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 1/2'' PLUS - 6

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 1/2'' PLUS

Destornillador compacto de impacto fiable, en una robusta carcasa de plástico con tejido de seguridad, gran rendimiento y características del equipo mejoradas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Excelente relación potencia-peso


Hasta un par de arranque máximo de 1400 Nm con un peso de 1,85 kg



Valores de rendimiento elevados y fiables, y una vida útil prolongada


Mecanismo de impacto de martillo doble de gran calidad y cilindro equilibrado con motor de 6 discos



Ajuste sencillo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento


Ajuste de potencia de 3 etapas con un cómodo control de rotación derecha/izquierda



La entrada de aire giratoria resistente ayuda a evitar que la manguera de aire se retuerza


Diseño sobresaliente del conjunto de la junta de la válvula



Buen manejo, control óptimo y bajo nivel sonoro


  • Agarre suave muy ergonómico con gatillo sensible

  • Silenciador integrado y fieltro de lana adicional
Aviso
  • Tamaño máximo de perno recomendado: M16

  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • Racor macho no incluido en el alcance de suministro