Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 1'' PLUS
Pistola de impacto muy duradera y potente con una excelente relación potencia-peso en su categoría.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente relación potencia-peso
Hasta un par de liberación máximo de 3119 Nm con un peso de 8,43 kg
Mecanismo de impacto doble de gran calidad sin pasadores y cilindro con motor de seis paletas
Para obtener niveles de potencia máxima fiables y una vida útil prolongada
Empuñadura muy ergonómica con gatillo sensible y silenciador integrado
Fácil manejo con empuñadura antideslizante, control óptimo y bajo nivel
sonoro.
Ajuste de potencia en 3 fases tanto para la rotación a derechas como a izquierdas
Siempre se adapta con facilidad a la tarea correspondiente para garantizar resultados óptimos
Desviación del aire de escape de la zona de trabajo
Evita que el polvo y la suciedad en la llanta se mezclen
- Tamaño máximo de perno recomendado: M38
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un instrumento de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!