Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Potenciador del rendimiento del aceite para motor
Protección para todos los motores de gasolina y diésel
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Aumenta la vida útil del motor
- Protege contra la quemadura de válvulas
- Ablanda los depósitos en los segmentos de pistón revestidos de resina
- Elimina los residuos de aceite y desbloquea los conductos de aceite obstruidos
- Neutraliza los ácidos agresivos de la combustión
- Complementa los agentes del aceite para motor usados
- Minimiza la resistencia a la fricción
- Adecuado para aceites diluidos con biocombustibles
- Conforme a las normas API más recientes de aceite para motor
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, así como de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio no implicará la asunción de ninguna responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Añada el contenido del bote al aceite para motor en cada reparación del motor y en cada cambio de aceite. Además, se puede añadir el potenciador de rendimiento del aceite para motor al diagnosticar el aceite para motor.
Una cantidad de 300 ml es suficiente para 4,5 litros de aceite para motor. 1. Una cantidad de 000 ml es suficiente para 10 litros de aceite para motor.
Dosis ideal: 10 %. Reduzca el aceite limpio en función del nivel de aceite.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!