Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Potenciador del rendimiento de gasolina Para todos los motores de gasolina con y sin catalizador
Para todos los motores de gasolina con y sin catalizador.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Limpia el sistema de combustible
Reduce el consumo de combustible gracias al procesamiento preciso del combustible
Apto para E10
- Previene que el agua se forme en el depósito de combustible debido a la naturaleza higroscópica del combustible E10
- Evita la corrosión
- Limpia los depósitos del sistema de combustible
Optimiza la combustión
Reduce la formación de gases de escape nocivos
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Elimina los depósitos de tipo "esmaltoide" y las acumulaciones de resina en tubos, la bomba de gasolina, el carburador, las puntas de las válvulas y las válvulas. También elimina los residuos de oxidación.
Vacíe el contenido del bote en el depósito de combustible. La cantidad óptima es de 150 ml para 35-40 litros. Una cantidad de 300 ml es suficiente para 70-75 litros. Es un producto con automezclado. La mezcla de demasiado producto no resulta nociva.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!