Pulimento corte grueso P1
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pulimento corte grueso P1
Pulimento adecuado para todo tipo de barnices y pinturas utilizadas en el sector automotriz incluidos barnices duros y resistentes a arañazos.
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
- Fórmula base agua que no seca como otros compuestos.
- Elimina marcas de lija 1500 o más finos.
- Elimina defectos de pintura, arañazos, inclusiones de polvo y rayones.
- No daña la capa transparente durante su uso.
- No contiene disolventes ni siliconas.
- Casi no genera polvo durante el pulido.
- Las borlas se mantienen limpias por más tiempo.
- Ideal para trabajar con borla de lana o borla verde de espuma dura.
Datos técnicos
- Contenido: 1 kg
- Nivel de corte: 9 de 10
- Nivel de brillo: 6 de 10
- Borla requerida: Borla verde dura 00585 170 001
- Velocidad (mínima - máxima): 1200 - 1600 RPM
AvisoNo aplicar si la superficie esta caliente o expuesta al sol.
Área de aplicación
Ideal para todas las capas transparentes y acabados de pintura.
InstruccionesLimpiar muy bien la superficie antes de aplicar el pulimento. Para iniciar el pulido utilice una borla verde de espuma dura (Código: 0585 170 001) o borla de lana. Aplique una pequeña cantidad de pulimento sobre la superficie a pulir. En caso de que la borla de pulido sea nueva, se recomienda aplicar el compuesto también sobre la misma y realizar un pulido previo. Pulir utilizando una pulidora rotativa a una velocidad óptima de 1200 - 1600 RPM con una presión ligera o media. Elimine los residuos con paño de microfibra de 500g.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!