Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Radial angular EWS 17-125-Q Power
Radial angular EWS 17-125-Q Power - 1
Radial angular EWS 17-125-Q Power - 2
Radial angular EWS 17-125-Q Power - 3
Radial angular EWS 17-125-Q Power - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Radial angular EWS 17-125-Q Power

Potente y práctica radial angular 1700 W para arrancar material lo más rápido posible con la máxima productividad. Ideal para desbastado y trabajos de corte de alta intensidad. Mango antivibración.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Rápido progreso del trabajo


Con el sistema electrónico constante, la velocidad permanece constante, incluso bajo carga.



Protección contra rearranque


Tras una interrupción de la alimentación eléctrica, la radial angular no vuelve a arrancar automáticamente, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones.



Protección contra sobrecarga y arranque suave


Prolonga la vida útil y la seguridad de funcionamiento de la máquina.



Protección de retroceso


El desacoplamiento mecánico garantiza la ausencia de retrocesos si el disco se bloquea. Para un elevado nivel de protección para el usuario y la rápida continuación del trabajo.



Cambio de disco rápido y sin herramientas con solo tocar un botón


Tuerca de fijación rápida "Q-Nut" y cubierta protectora de ajuste rápido.