Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Amoladra Angular WEP800
Herramienta indicada para operaciones de corte y desbaste en materiales y piedras sin utilización de agua.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Rendimiento y velocidad constante.
- Motor de 800W.
- Motor con doble blindaje antiabrasión.
- Fácil acceso para los carbones sin necesidad de desarmar la herramienta.
Diseño compacto, ergonómico y seguro.
- Optimo balance y diseño compacto.
- 2 posiciones para el mango adiciona.
- Interruptor deslizante de seguridad.
- Botón traba del eje para cambio de disco.
- 1,7 Kg de peso
Nunca utilizar la herramienta si el cable eléctrico está dañado. Nunca cargar la herramienta por el cable eléctrico. Nunca utilizar la herramienta para pulir. Nunca utilizar la herramienta con accesorios, que no fueron diseñados para su uso. Nunca utilizar discos dañados. Nunca aproximar la mano al disco, mientras esté en movimiento. Nunca utilizar discos de corte o desbaste que necesiten refrigeración de agua. Nunca utilizar esta herramienta en contacto con agua. Nunca utilizar sin protección.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Leer atentamente el manual de instrucciones. Siempre operar la herramienta por el puño de goma y utilizar guante adecuados para ejecutar trabajos donde exista riesgo de rotura de cables eléctricos. Asegurar la herramienta con ambas manos al ejecutar operaciones de corte o desbaste. Mantener la capa de protección bien fijada en la herramienta. Siempre utilizar EPI's adecuados al trabajo realizado. Mantener a las personas alejadas del lugar de trabajo. Siempre que otra persona entre a su lugar de trabajo, debe utilizar Epi's. Mantener la herramienta y sus aberturas siempre limpias.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!