Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
RADIAL ANGULAR ELÉCTRICA EWS 20-230S-CLASSIC
Radial angular de 2000 W extraordinariamente potente con amortiguación de vibraciones y empuñadura giratoria de 180˚.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Arranque suave
Proporciona seguridad al usuario y prolonga la vida útil de la máquina
Caja de engranajes de aluminio robusta y compacta
Permite que la herramienta se ajuste a espacios reducidos además de proporcionar la máxima durabilidad
Pantalla protectora de ajuste rápido
Cómodo desbloqueo de la protección del disco sin herramientas que ahorra tiempo
Botón de bloqueo del husillo
Instalación para facilitar el cambio de los discos de desbaste
Cable de alimentación recubierto de goma
Máxima resistencia incluso en entornos de trabajo difíciles
Entradas de aire traseras
Evita que las entradas de aire traseras se puedan tapar con la mano, lo cual mejora la refrigeración de la radial angular
- 5717 036 010 Protector de disco roscado
- 5717 056 010 Protector de disco de liberación rápida
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!