Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Monocomponente TEXTUPLAST
Recubrimiento monocomponente para devolver el grabado original a los plásticos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Excelente adhesión y flexibilidad.
- Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en plásticos como parachoques, molduras, revestimientos e interiores.
- Se adhiere a cualquier tipo de plástico.
Ventajas
- Secado rápido.
- A los 10 minutos ya no se adhiere el polvo y a los 20 minutos ya se puede tocar con las manos.
- Se puede pintar encima a las 4 horas de aplicar el textuplast.
Beneficios
En el caso de utilizarlo como imprimación de adherencia se puede utilizar diluyente acrílico para obtener un texturado grueso, fino o como imprimación.
Directiva 2004/42/CE:
Contenido de COV en g/l: 495 g/l.
Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.
Directiva 2004/42/CE:
Contenido de COV en g/l: 660 g/l.
Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!