Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regla plegable con refuerzo de fibra de vidrio
Regla plegable de buena calidad hecha de nailon reforzado con fibra de vidrio para mediciones precisas y alta durabilidad
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- De nailon de buena calidad con refuerzo de fibra de vidrio, lo que la hace extraordinariamente resistente a las grietas, los arañazos, la dobladura, el agua y los productos químicos
- Ni los números ni la escala se borran por fricción, gracias al repujado profundo en negro de la graduación, en incrementos de 1 mm
- Manejo sencillo colocada a 90° gracias al bloqueo de las varillad de articulación, que ofrecen una tensión uniforme
- Se puede leer desde ambos lados gracias a la escala hacia atrás
- Cumple con la clase de precisión 3 de CE
Esta regla plegable es apta para trabajos profesionales en un amplio abanico de campos, como la construcción, el sector comercial, la arquitectura o la jardinería y el paisajismo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!