Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Remachadora manual Con boquilla larga

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Remachadora manual Con boquilla larga

Para montar remaches ciegos de 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm de diámetro en aluminio, cobre, acero y acero inoxidable

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Longitud del soporte de la boquilla incluida la boquilla: 52 mm

  • Diámetro del soporte de la boquilla: 19 mm