Remachadora manual W-MAX 2,4 - 4,8 mm
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Remachadora manual W-MAX 2,4 - 4,8 mm
Herramienta manual para aplicación de remaches en aluminio, acero y acero inox.
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
- Cuerpo en aleación de aluminio.
- Mango de acero forjado con revestimiento en PVC.
- Transmisión de fuerza tipo alicate.
- Incluye 4 boquillas para diferentes diámetros de remaches 2,4mm (3/32”) / 3,2mm (1/8”) / 4,0mm (5/32”) y 4,8mm (3/16”).
- Incluye llave para cambiar boquillas.
- Longitud: 250 mm.
Área de aplicación
Aplicación de remaches fabricados en aluminio, acero y acero inox.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!