Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adhesivo de epoxi
Adhesivo de epoxi de 2 componentes para una reparación rápida y sencilla de componentes dañados
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Secado rápido
Gran resistencia final
Una vez secado, permite llevar a cabo tareas posteriores de mecanizado por torneado, rectificado, perforación, limadura y corte rápido
Amplia variedad de aplicaciones
Une una amplia variedad de superficies. Acero, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, FRP lijado, ABS, PVC duro, SMC, vidrio, cerámica
Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
- Principalmente para bricolaje, por ejemplo, reparación de puertas de portaequipajes, parrillas, techos, paragolpes y manualidades.
- Ampliamente utilizado para unión de componentes en los sectores de la automoción, el rectificado y la reparación.
- También se puede utilizar a modo de producto de mantenimiento diario para diversas tareas de pegado, por ejemplo, para reparar juguetes metálicos.
- La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa ni pegamento o cola viejos. Cubre superficies lisas para facilitar la limpieza. Aplicar solo a una superficie
- Estruje las burbujas para hacer salir el adhesivo. Mezcle las dos partes hasta que se hayan mezclado correctamente. Aplique adhesivo a las superficies y únalas. Limpie el exceso de adhesivo y no aplique una tensión excesiva durante 30 minutos
- Una las piezas y manténgalas la una contra la otra aplicando presión durante 15 segundos o hasta que queden fijas. Antes de aplicar cualquier carga de uso o funcionamiento, debe esperarse a que la adhesión alcance su resistencia final
- El exceso de adhesivo no secado se puede limpiar con disolventes cetónicos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!