Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Rodillo de vellón abrasivo doblado
Rodillo de bruñido confeccionado en vellón de lijar doblado para un mateado prácticamente libre de resaltos lineales. Con una cuña cónica de 6 mm y orificio de tamaño 19 para lijadoras de superficie y pulidoras con mandril de sujeción.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Apto para utilizarse con pulidoras o con radiales angulares y pulidoras de ángulos con control de velocidad
Con rosca M14
Mateado de líneas prácticamente libre de resaltos en todos los materiales
Vellón abrasivo doblado
Vida útil excepcionalmente prolongada en comparación con los rodillos de bruñido convencionales
Doble impregnación
Estructura de finura de fácil asignación
Codificación por colores
La velocidad periférica es la indicada en función de la máquina utilizada, aunque el régimen máximo permitido es de 3200 rpm. A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a un bajo número de revoluciones, el grano fino actúa como uno más basto. Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro. Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.
- Mateado sin sombras, bruñido, pulido y coincidencia de colores en chapas metálicas "lijadas previamente"; consigue unas superficies impresionantes, limpia capas de óxido y elimina la decoloración por calor.
- Materiales en los que puede trabajarse: Acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición profunda, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!