Pinza articulada para extraer clips
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pinza articulada para extraer clips
Para eliminar todos los tipos de clips de plástico para la carrocería que se encuentran en la mayoría de los vehículos.
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
- El diseño compacto se adapta completamente dentro de la mano para permitir el trabajo en espacios estrechos.
- Mordazas pivotantes y mango para acción giratoria en cuatro direcciones.
- Grip moleteado para un agarre adicional.
- Agarre antideslizante de PVC de doble inmersión.
Datos técnicos
- Apertura de la mandíbula: 43 mm 44,5 mm
- Longitud total: 130 mm 130 mm
- Material mordaza: Acero
- Dureza Acero: Mordaza 55- 70 HRA 55-70 HRA
- Cuerpo: ABS
- Material mango: Revestimiento de PVC
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!