Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Tornillo de apriete con una sola mano Tornillo C/G
Tornillo de apriete con una sola mano Tornillo C/G - 1
Tornillo de apriete con una sola mano Tornillo C/G - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tornillo de apriete con una sola mano Tornillo C/G

Sargento en C para uso con una sola mano para montaje, fijación, pegado y soldadura en metal y carpintería.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Duradero y resistente a la humedad


Fabricado en acero maleable grueso, cuenta con una durabilidad excepcional a lo largo del tiempo. El sofisticado acabado en negro no solo mejora su estética, sino que también proporciona una resistencia superior contra la humedad y la corrosión, lo que hace que sea ideal para diversos entornos



Alto rendimiento de par


Sujeción sin esfuerzo con el tornillo trapezoidal galvanizado, diseñado para un proporcionar un alto par. Esta característica permite lograr el máximo agarre con el mínimo esfuerzo y garantiza que los materiales queden sujetos de forma segura durante cualquier tarea



Antideslizante y con presión uniforme


La mordaza móvil con rodamiento de bolas garantiza un rendimiento antideslizante, distribuyendo la presión uniformemente en las piezas de trabajo. Esto permite que no se modifiquen ni dañen los materiales, proporcionando una sujeción firme y fiable