Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sellador acrílico
Ideal para sellado y relleno de fisuras y grietas. Producto a base de agua, sin olor, con buena flexibilidad, excelente adherencia e impermeabilización. Resistente a la acción de la intemperie, como lluvia, radiación solar, puede ser usado en aplicaciones externas. Una vez seco y lijado se puede pintar con cualquier pintura a base de agua.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Gran estabilidad después de curado.
- Gran resistencia.
- Después de curado, se puede pintar con todo tipo de pintura a base de agua.
- Acción selladora.
- Resistente a los rayos U.V.
- Buena flexibilidad, óptima adherencia e impermeabilidad.
- Uso interno y externo.
- Pude ser lijado y pintado.
- Fácil aplicación.
Adecuado para el sellado de materiales de construcción, metal, madera, PVC, trabajos de carpintería en aluminio, como relleno en las reparaciones de paredes, aislamiento y para eliminar fugas o filtraciones en materiales de impermeabilización.
Indicado para sellado de sanitarios, ventanales, rajaduras y fisuras; para sellado de marcos de maderas y metálicos, tuberías hidráulicas, neumáticas o de ventilación en paredes y pisos.
También se puede utilizar en juntas de bajo movimiento en paredes, techos o pre moldeados (generalmente internos).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!