Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sellador acrílico siliconizado
Sellador Universal, también conocido como silicona pintable, es un producto mono componente plasto-elástico.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Producto mono-componente.
- Muy fácil aplicación, buena tixotropía.
- Forma una capa repelente al agua de forma permanente después del curado.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Permanece flexible durante mucho tiempo después del curado.
- Es pintable.
- No afecta la superficie donde es aplicado.
- Resistencia al agua, viento, humedad.
- Se puede pintar.
- Fácil de limpiar.
- Contiene fungicida, no genera hongos.
- No se agrieta ni se retrae.
- Inodoro y químicamente neutro.
- Posibilidad de aplicar múltiples capas después del curado.
- Alta flexibilidad después del curado.
- Resistente a los rayos UV.
- Uso interior y exterior.
- Excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción.
Sellado de marcos de ventanas, escaleras, techos, paredes, baños, lavamanos, duchas u otras instalaciones sanitarias y de suministro de agua.
Unión de elementos de construcción, estructurales y paneles de yeso.
Relleno de grietas en yeso y mampostería.
Materiales tales como: Aluminio, madera y PVC.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!